ユニット
トラロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
77986426
品番
374-612
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
立ち入り制限や区画分けに便利な標識用トラロープです。
お得な200M巻です。
用途
区画内の注意喚起などに。
トラスコ品番
826-3889
材質
ポリエチレン
色
黄/黒
長さ(m)
200
線径(mm)
10
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、メーカーでは一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、メーカーは一切責任を負いません。
※本商品は、標識用ロープの為、荷掛け・吊作業・重作業・救助作業等には使用出来ません。