曜日別特売

”セラカバーS[[R上]]” エルボ用

”セラカバーS[[R上]]” エルボ用 - ニチアス

軽量で折れにくく、優れた断熱性、耐熱性、不燃性を備えたダクト用防火材です。
20mmの厚さでロックウール50mmと同等以上の性能を発揮します。

用途
厨房排気ダクト用防火材。
厚さ(mm)
20
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
内径(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
タイプ
管径(Φmm)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
779745694520-S-125-901箱(20個)116-518490°エルボ用125165125
オープン
¥95,980
¥105,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
779745784520-S-150-901箱(20個)116-518590°エルボ用150190150
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
779745874520-100-451箱(40個)116-517945°エルボ用100140100
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
779745964520-125-451箱(40個)116-518045°エルボ用125165125
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
779746054520-150-451箱(40個)116-518145°エルボ用150190150
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
780356094520-S-100-901箱(20個)116-518390°エルボ用100140100
オープン
¥88,980
¥97,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする