ニチアス
”セラカバーS[[R上]]” エルボ用
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
1箱(20個)
1箱(40個)
¥159,800
トラスコ品番
116-5181
116-5179
116-5180
116-5181
116-5183
116-5184
116-5185
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
77974605
品番
4520-150-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
軽量で折れにくく、優れた断熱性、耐熱性、不燃性を備えたダクト用防火材です。
20mmの厚さでロックウール50mmと同等以上の性能を発揮します。
用途
厨房排気ダクト用防火材。
トラスコ品番
116-5181
タイプ
45°エルボ用
管径(Φmm)
150
外径(mm)
190
内径(mm)
150
厚さ(mm)
20
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません