曜日別特売

”MGマイティーカバー[[R上]]”

”MGマイティーカバー[[R上]]” - ニチアス

軽量で、折れにくく、優れた断熱性、耐熱性、不燃性を備えた保温筒です。
基材にロックウールを使用しているため、他の繊維質保温材に比べ優れた断熱性能、耐熱温度を保有しています。

用途
各種配管の保温・断熱。
材質
ロックウール
長さ(m)
1
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全39種類を絞り込む
厚さ(mm)
トラスコ品番
内径(mm)
内容量
39種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
管径(Φmm)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77974621MG28-15A-201箱(54本)116-51982015A6222
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974630MG28-15A-251箱(40本)116-51992515A7222
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974639MG28-20A-201箱(48本)116-52042020A4727
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974648MG28-25A-201箱(40本)116-52772025A7434
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974657MG28-25A-251箱(30本)116-52782525A8434
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974666MG28-32A-201箱(30本)116-52802032A8343
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974675MG28-32A-301箱(20本)116-52813032A10343
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974691MG28-40A-201箱(27本)116-52822040A8949
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974700MG28-40A-251箱(23本)116-52832540A9949
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974709MG28-40A-401箱(12本)116-52844040A12949
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974718MG28-40A-501箱(11本)116-52855040A14949
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974727MG28-50A-201箱(23本)116-52862050A10161
オープン
¥30,980
¥34,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974736MG28-50A-251箱(23本)116-52872550A11161
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974745MG28-50A-301箱(15本)116-52883050A12161
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974761MG28-50A-401箱(11本)116-52894050A14161
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974770MG28-50A-501箱(11本)116-52905050A16161
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974779MG2865A201箱(15本)116-52912065A9676
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974788MG2865A251箱(14本)116-52922565A10176
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974797MG2865A301箱(11本)116-52933065A10676
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974806MG2865A401箱(12本)116-52944065A11676
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974815MG2865A501箱(6本)116-52955065A12676
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974831MG2880A201箱(12本)116-52962080A10989
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974840MG2880A251箱(11本)116-52972580A11489
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974849MG2880A401箱(7本)116-52984080A12989
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974858MG28100A251箱(8本)116-518825100A139114
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974867MG28100A401箱(6本)116-518940100A154114
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974876MG28100A501箱(4本)116-519050100A164114
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974885MG28100A751箱(2本)116-519175100A189114
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974901MG28125A251箱(4本)116-519225125A165140
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974910MG28125A401箱(4本)116-519340125A180140
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974919MG28125A501箱(4本)116-519450125A190140
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974928MG28150A251箱(6本)116-519525150A190165
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974937MG28150A401箱(4本)116-519640150A195165
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974946MG28150A501箱(2本)116-519750150A215165
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974955MG28200A401箱(2本)116-520140200A256216
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974971MG28200A501箱(2本)116-520250200A266216
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974980MG28200A751本116-520375200A291216
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974989MG28250A501本116-527650250A317267
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77974998MG28300A501本116-527950300A369319
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする