ニチアス
”MGマイティーカバー[[R上]]”
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
1本
1箱(2本)
1箱(4本)
1箱(6本)
1箱(7本)
1箱(8本)
1箱(11本)
1箱(12本)
1箱(14本)
1箱(15本)
1箱(20本)
¥37,980
1箱(23本)
1箱(27本)
1箱(30本)
1箱(40本)
1箱(48本)
1箱(54本)
厚さ(mm)
30
20
25
30
40
50
75
トラスコ品番
116-5281
116-5281
116-5281
116-5188
116-5189
116-5190
116-5191
116-5192
116-5193
116-5194
116-5195
116-5196
116-5197
116-5198
116-5199
116-5201
116-5202
116-5203
116-5204
116-5276
116-5277
116-5278
116-5279
116-5280
116-5282
116-5283
116-5284
116-5285
116-5286
116-5287
116-5288
116-5289
116-5290
116-5291
116-5292
116-5293
116-5294
116-5295
116-5296
116-5297
116-5298
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
77974675
品番
MG28-32A-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
軽量で、折れにくく、優れた断熱性、耐熱性、不燃性を備えた保温筒です。
基材にロックウールを使用しているため、他の繊維質保温材に比べ優れた断熱性能、耐熱温度を保有しています。
用途
各種配管の保温・断熱。
トラスコ品番
116-5281
厚さ(mm)
30
管径(Φmm)
32A
外径(mm)
103
内径(mm)
43
材質
ロックウール
長さ(m)
1
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません