”セラカバーS[[R上]]” 直管用
軽量で折れにくく、優れた断熱性、耐熱性、不燃性を備えたダクト用防火材です。
20mmの厚さでロックウール50mmと同等以上の性能を発揮します。
- 用途
- 厨房排気ダクト用防火材。
- 材質
- 耐熱無機材、アルミガラスクロス
- 厚さ(mm)
- 20
- タイプ
- 直管用
- 長さ(m)
- 1
- 内容量
- 1箱(8本)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
継手・パイプ関連商品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード: ”セラカバーS[[R上]]” 直管用 - ニチアス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)












