”セラカバーS[[R上]]” 直管用

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し15日以内出荷とは
トラスコ品番116-5186
内容量1箱(8本)注文コード78035591品番4520-S-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

軽量で折れにくく、優れた断熱性、耐熱性、不燃性を備えたダクト用防火材です。
20mmの厚さでロックウール50mmと同等以上の性能を発揮します。

用途
厨房排気ダクト用防火材。
トラスコ品番
116-5186
管径(Φmm)
125
外径(mm)
165
内径(mm)
125
材質
耐熱無機材、アルミガラスクロス
厚さ(mm)
20
タイプ
直管用
長さ(m)
1
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする