曜日別特売

天板跳ね上げ式テーブル

天板跳ね上げ式テーブル - TOKIO(藤沢工業)

天板跳ね上げ式テーブルで並行スタッキング可能なテーブルで少ないスペースの収納に便利です。
サイドにはカバン掛けがついているので塾などにもおすすめです。
大きめのキャスターを採用しており移動も楽です。
その他に、キャスターはストッパー付きで最大10mmの高さ調整機能がついております。

用途
会議室・研修室・講義室に。
高さ(mm)
720
間口(mm)
1800
天板厚さ(mm)
18
脚間隔(mm)
1580
色(脚部)
シルバー
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
奥行(mm)
色(天板)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
奥行(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78035085ATN-N1845-DK706-2850桁フレーム:スチールパイプ・粉末塗装(シルバー色)、脚部:楕円スチールパイプ・粉末塗装、天板:低圧メラミン化粧板・芯材:パーティクルボード・PVCエッジ450ダークウッド
¥60,800
¥43,980
¥48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78035101ATN-N1845-W706-2848桁フレーム:スチールパイプ・粉末塗装(シルバー色)、脚部:楕円スチールパイプ・粉末塗装、天板:低圧メラミン化粧板・芯材:パーティクルボード・PVCエッジ450ホワイト
¥60,800
¥43,980
¥48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78035110ATN-N1845P-DK706-2849桁フレーム:スチールパイプ・粉末塗装(シルバー色)、脚部:楕円スチールパイプ・粉末塗装、パネル:鋼板・粉末塗装(シルバー色)、天板:低圧メラミン化粧板・芯材:パーティクルボード・PVCエッジ450ダークウッド
¥77,900
¥55,980
¥61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78035128ATN-N1845P-W706-2847桁フレーム:スチールパイプ・粉末塗装(シルバー色)、脚部:楕円スチールパイプ・粉末塗装、パネル:鋼板・粉末塗装(シルバー色)、天板:低圧メラミン化粧板・芯材:パーティクルボード・PVCエッジ450ホワイト
¥77,900
¥55,980
¥61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78035137ATN-N1845-NA706-2889桁フレーム:スチールパイプ・粉末塗装(シルバー色)、脚部:楕円スチールパイプ・粉末塗装、天板:低圧メラミン化粧板・芯材:パーティクルボード・PVCエッジ450ナチュラル
¥60,800
¥43,980
¥48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78035146ATN-N1845P-NA706-2890桁フレーム:スチールパイプ・粉末塗装(シルバー色)、脚部:楕円スチールパイプ・粉末塗装、パネル:鋼板・粉末塗装(シルバー色)、天板:低圧メラミン化粧板・芯材:パーティクルボード・PVCエッジ450ナチュラル
¥77,900
¥55,980
¥61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78035155ATN-N1860-DK706-2899桁フレーム:スチールパイプ・粉末塗装(シルバー色)、脚部:楕円スチールパイプ・粉末塗装、天板:低圧メラミン化粧板・芯材:パーティクルボード・PVCエッジ600ダークウッド
¥69,200
¥48,980
¥53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78035171ATN-N1860-NA706-2901桁フレーム:スチールパイプ・粉末塗装(シルバー色)、脚部:楕円スチールパイプ・粉末塗装、天板:低圧メラミン化粧板・芯材:パーティクルボード・PVCエッジ600ナチュラル
¥69,200
¥48,980
¥53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78035180ATN-N1860-W706-2902桁フレーム:スチールパイプ・粉末塗装(シルバー色)、脚部:楕円スチールパイプ・粉末塗装、天板:低圧メラミン化粧板・芯材:パーティクルボード・PVCエッジ600ホワイト
¥69,200
¥48,980
¥53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78035189ATN-N1860P-DK706-2897桁フレーム:スチールパイプ・粉末塗装(シルバー色)、脚部:楕円スチールパイプ・粉末塗装、パネル:鋼板・粉末塗装(シルバー色)、天板:低圧メラミン化粧板・芯材:パーティクルボード・PVCエッジ600ダークウッド
¥86,300
¥61,980
¥68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78035198ATN-N1860P-NA706-2898桁フレーム:スチールパイプ・粉末塗装(シルバー色)、脚部:楕円スチールパイプ・粉末塗装、パネル:鋼板・粉末塗装(シルバー色)、天板:低圧メラミン化粧板・芯材:パーティクルボード・PVCエッジ600ナチュラル
¥86,300
¥61,980
¥68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78035207ATN-N1860P-W706-2900桁フレーム:スチールパイプ・粉末塗装(シルバー色)、脚部:楕円スチールパイプ・粉末塗装、パネル:鋼板・粉末塗装(シルバー色)、天板:低圧メラミン化粧板・芯材:パーティクルボード・PVCエッジ600ホワイト
¥86,300
¥61,980
¥68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする