曜日別特売

天板跳ね上げ式テーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品は奥行・材質・色など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
奥行(mm)
450
材質
桁フレーム:スチールパイプ・粉末塗装(シルバー色)、脚部:楕円スチールパイプ・粉末塗装、パネル:鋼板・粉末塗装(シルバー色)、天板:低圧メラミン化粧板・芯材:パーティクルボード・PVCエッジ
色(天板)
ホワイト
注文コード
78035128
品番
ATN-N1845P-W
参考基準価格(税別)¥77,900販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

天板跳ね上げ式テーブルで並行スタッキング可能なテーブルで少ないスペースの収納に便利です。
サイドにはカバン掛けがついているので塾などにもおすすめです。
大きめのキャスターを採用しており移動も楽です。
その他に、キャスターはストッパー付きで最大10mmの高さ調整機能がついております。

用途
会議室・研修室・講義室に。
トラスコ品番
706-2847
材質
桁フレーム:スチールパイプ・粉末塗装(シルバー色)、脚部:楕円スチールパイプ・粉末塗装、パネル:鋼板・粉末塗装(シルバー色)、天板:低圧メラミン化粧板・芯材:パーティクルボード・PVCエッジ
奥行(mm)
450
色(天板)
ホワイト
高さ(mm)
720
間口(mm)
1800
天板厚さ(mm)
18
脚間隔(mm)
1580
色(脚部)
シルバー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする