金象
”本格派 全鋼 家庭鍬”
頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を施すことで靭性(粘り強さ)がアップし、耐磨耗性に優れています。
用途
うね上げ、土寄せ作業。
トラスコ品番
868-1997
材質
頭部 スチール 、柄部 天然木
長さ(mm)
鍬:300
全長(mm)
1050
先幅(mm)
120
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78012475
076724
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません