曜日別特売

”本格派 全鋼 家庭鍬”

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
78012475
品番
076724
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を施すことで靭性(粘り強さ)がアップし、耐磨耗性に優れています。

用途
うね上げ、土寄せ作業。
トラスコ品番
868-1997
材質
頭部 スチール 、柄部 天然木
長さ(mm)
鍬:300
全長(mm)
1050
先幅(mm)
120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする