ユニット
布トラテープ
危険箇所や注意箇所に。
短期間の簡易床面区画等に。
トラスコ品番
739-5116
材質
レーヨン
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.3
色
イエロー/ブラック
長さ(m)
25
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77985437
374-081
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください