ユニット
布トラテープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
77985437
品番
374-081
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
危険箇所や注意箇所に。
短期間の簡易床面区画等に。
トラスコ品番
739-5116
材質
レーヨン
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.3
色
イエロー/ブラック
長さ(m)
25