ユニット
トラテープ(非粘着) ポリエチレン
環境に配慮した印刷テープを使用しています。
用途に応じた立入制限箇所の表示に使用できます。
トラスコ品番
739-5566
材質
ポリエチレン
幅(mm)
80
厚さ(mm)
0.07
色
黄/黒
摘要
非粘着
長さ(m)
50
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77986320
374-58
¥
2,250
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください