曜日別特売

トラテープ(非粘着) ポリエチレン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
77986320
品番
374-58
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

環境に配慮した印刷テープを使用しています。
用途に応じた立入制限箇所の表示に使用できます。

トラスコ品番
739-5566
材質
ポリエチレン
幅(mm)
80
厚さ(mm)
0.07
色
黄/黒
摘要
非粘着
長さ(m)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする