フェンスシート ターポリン 900×1740

フェンスシート ターポリン 900×1740 - ユニット
材質
ターポリン
摘要
穴12/ヒモ付
縦(mm)
900
横(mm)
1740
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78015336930-08745-4091アロハサマー2
¥3,800
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
78015449930-10745-4112ぼくの村、わたしの町2
¥3,800
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする