フェンスシート ターポリン 900×1740

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は表示内容など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
表示内容
ぼくの村、わたしの町2
注文コード
78015449
品番
930-10
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
トラスコ品番
745-4112
表示内容
ぼくの村、わたしの町2
材質
ターポリン
摘要
穴12/ヒモ付
縦(mm)
900
横(mm)
1740

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする