曜日別特売

配管ステッカー 給水

配管ステッカー 給水 - ユニット

水・熱に強いアルミ製です。

トラスコ品番
745-5640
材質
アルミ
厚さ(mm)
0.12
摘要
粘着シール
縦(mm)
30
横(mm)
60
耐熱温度(℃)
約-30~+100
表示内容
給水
地色
青(マンセル値2.5PB 5/8)
内容量
1組(10枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78025398AS.1.20SS
¥990
¥769
¥846(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする