アルミバルブ開閉札「常時 ボールチェーン付

アルミバルブ開閉札「常時 ボールチェーン付 - アズワン

多様な管理箇所におけるバルブ識別・操作標識に適しているボールチェーン付きアルミバルブ開閉札です。
アルミ製プレートとステンレス製ボールチェーンを採用し、屋内外問わず耐久性に優れ軽量で扱いやすく、長期使用に適しています。
用途に合わせて選べる3色(赤・青・緑)と明確な表示「常時開」「常時閉」により、現場での誤操作を防止します。
遠目からでも識別しやすい両面印刷仕様です。
コンパクトサイズで、各種バルブ・配管に取り付けやすい設計となっており、さまざまな取付環境に対応します。

材質
本体/アルミ、ボールチェーン/ステンレス
色
緑
タイプ
両面印刷、4mmΦ穴×1箇所,閉」緑
本体寸法(mm)
50mm丸×1mm
表示内容
常時閉
アズワン品番
4-7353-05
チェーン寸法(mm)
ボールチェーン:2.3mmΦ×150mm
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03189370157042BC
¥450
¥429
¥472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする