リベルタ
LD_FTP_S/Sクルーネック
一枚でもアンダーレイヤーとしても活躍するクーリング高機能ライトコンプレッションレイヤー。
汗に反応する特殊冷感プリントが暑熱環境下におけるスポーツシーンでアスリートのパフォーマンスを向上します。
材質
ナイロン79%・ポリエステル21%
色
黒
内容量
1着
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78031111
FTP-25151615
696-7658
M
89-95
167-173
29.5
¥
5,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78031120
FTP-25151616
696-7656
L
93-99
172-178
30.7
¥
5,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください