リベルタ
LD_FTP_S/Sクルーネック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
M
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
78031120
品番
FTP-25151616
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
一枚でもアンダーレイヤーとしても活躍するクーリング高機能ライトコンプレッションレイヤー。
汗に反応する特殊冷感プリントが暑熱環境下におけるスポーツシーンでアスリートのパフォーマンスを向上します。
トラスコ品番
696-7656
サイズ
L
胸囲(cm)
93-99
身長(cm)
172-178
袖丈(cm)
30.7
材質
ナイロン79%・ポリエステル21%
色
黒
着丈(cm)
72