スチール製三脚H型
開き止めチェーンが標準装備です。
開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。
- その他
- 【吊環下】3740mm
- トラスコ品番
- 315-0347
- 材質
- スチール
- 全高(mm)
- 3945
- パイプ径(Φmm)
- 60.5
- 定格荷重(kg)
- 1000
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥14,500/税込¥15,950 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥25,000/税込¥27,500 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
カテゴリ



























