曜日別特売

スチール製三脚H型

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77977570
品番
H40-1000
参考基準価格(税別)¥270,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

開き止めチェーンが標準装備です。
開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。

その他
【吊環下】3740mm
トラスコ品番
315-0347
材質
スチール
全高(mm)
3945
パイプ径(Φmm)
60.5
定格荷重(kg)
1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥14,500/税込¥15,950
北海道地方数量1につき¥25,000/税込¥27,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする