イーグルスターノブ”一郎”

イーグルスターノブ”一郎” - 三星社

2008年グッドデザイン賞受賞品、丸いデザインです。

用途
医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。
ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。
DIYにご利用ください。
材質
ノブ:ASA樹脂、おねじ:スチール三価クロメート
幅(mm)
40
色
黒
ねじ寸法
8
耐熱温度(℃)
80
外径(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノブ高さ(mm)
25
内容量
1箱(20個)
全6種類を絞り込む
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78028399ESK11-M8X10-BK127-25413510
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78028505ESK11-M8X15-BK127-24964015
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78028618ESK11-M8X20-BK127-09594520
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78028731ESK11-M8X30-BK127-09245530
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78028837ESK11-M8X40-BK127-24946540
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78028950ESK11-M8X50-BK127-09817550
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする