フィットノブ M8ねじタイプ
ボルトまたはナットを挿入してコイン等でキャップをすればノブボルト、ナットと簡単にどちらでも使用できます。
キャップは豊富なカラーバリエーションをご用意しました。
- 用途
- 医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。
ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。
DIYにご利用ください。
- 材質
- ノブ:ASA樹脂、キャップ:ポリプロピレン(PP)
- 幅(mm)
- 42
- 全長(mm)
- 21
- 耐熱温度(℃)
- 80
- 外径(mm)
- 42
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ノブ高さ(mm)
- 21
- 内容量
- 1箱(70個)
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
色
キャップ色
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ノブ、つまみ の新着商品
カテゴリ















