イーグルスターノブ”三平” M6ねじタイプ

イーグルスターノブ”三平” M6ねじタイプ - 三星社

2008年グッドデザイン賞受賞品、三つ葉のデザインです。

用途
医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。
ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。
DIYにご利用ください。
材質
ノブ:ASA樹脂、おねじ:スチール三価クロメート
幅(mm)
32
色
黒
ねじ寸法
6
耐熱温度(℃)
80
外径(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノブ高さ(mm)
12
内容量
1箱(70個)
全6種類を絞り込む
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78030840ESK33-M6X10-BK127-09642210
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78030858ESK33-M6X15-BK127-25022715
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78030876ESK33-M6X20-BK127-09773220
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78030885ESK33-M6X30-BK126-94124230
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78030901ESK33-M6X40-BK126-94345240
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78030946ESK33-M6X50-BK127-09366250
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする