曜日別特売

亀甲金網(亜鉛引)

亀甲金網(亜鉛引) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。
線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。
亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。
ビニール被膜していないので、火や熱の近くでも使用できます。

用途
家畜・建築・産業・園芸などに。
材質
なましスチール線、亜鉛めっき
幅(mm)
910
長さ(m)
15
番手
14
線径(mm)
1.8
内容量
1巻
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
目A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7797736010160232225-528726
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
7797736910160233225-375740
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする