曜日別特売

亀甲金網(亜鉛引)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
トラスコ品番
225-3757
注文コード
77977369
品番
10160233
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。
線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。
亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。
ビニール被膜していないので、火や熱の近くでも使用できます。

用途
家畜・建築・産業・園芸などに。
トラスコ品番
225-3757
目A(mm)
40
材質
なましスチール線、亜鉛めっき
幅(mm)
910
長さ(m)
15
番手
14
線径(mm)
1.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする