圧倒的に冷える「冷蔵服4 半袖」 シルバーグレー
冷却プレートとファンで火照った身体をクールダウン!風だけじゃ物足りなかった働く人たちへぜひおすすめしたい、暑さ対策に最適な冷蔵服。
背中の中央部には大型の冷却プレートを内蔵。
電源を入れるとわずか3秒でペルチェが冷え始め、背中の熱を外に排出します。
PD対応で、旧モデルから風量が60%アップしました。
生地はチタン加工生地で、JIS L 1951等級の遮熱効果を実現しました。
- 用途
- 暑い夏場の作業時に。
- 仕様
- 【保冷剤用ポケット】無【冷却ファン】有
- トラスコ品番
- 701-7091
- 色
- シルバーグレー
- サイズ
- 5L
- 胸囲(cm)
- 138
- 肩幅(cm)
- 54
- 着丈(cm)
- 71
- 内容量
- 1着
冷房用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード: 圧倒的に冷える「冷蔵服4 半袖」 シルバーグレー - THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)



















