角度調整パーツ TT200-インナージョイント

角度調整パーツ TT200-インナージョイント - 向陽エンジニアリング(KOYOENG)

レバー操作で簡単に角度調整ができます。
高強度で両方向にロックします。
レバーを押している間はロックが解除します。
レバーを引き上げるとロック解除状態が保持されます。

トラスコ品番
706-0558
材質
スチール、樹脂、ゴム
タイプ
レバー
品名
インナージョイント
角度調整範囲
220(10°ピッチ)
適合パイプ径(Φmm)
Φ28(内径Φ24程度)
引抜強度(N)
30
強度
100N・m
内容量
1個
注意
※必ず左右セットでお使いください。
※ゴムは、樹脂に沿って端を押しながらパイプに挿入してください。
※パイプ挿入後、M5キャップボルトを締めることで固定されます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78036309TT200IJ
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする