向陽エンジニアリング(KOYOENG)
角度調整パーツ TT200-インナージョイント
TT200IJ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78036309
品番
TT200IJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
レバー操作で簡単に角度調整ができます。
高強度で両方向にロックします。
レバーを押している間はロックが解除します。
レバーを引き上げるとロック解除状態が保持されます。
トラスコ品番
706-0558
材質
スチール、樹脂、ゴム
タイプ
レバー
品名
インナージョイント
角度調整範囲
220(10°ピッチ)
適合パイプ径(Φmm)
Φ28(内径Φ24程度)
引抜強度(N)
30
強度
100N・m
注意
※必ず左右セットでお使いください。
※ゴムは、樹脂に沿って端を押しながらパイプに挿入してください。
※パイプ挿入後、M5キャップボルトを締めることで固定されます。