曜日別特売

ソニッケアー 6500 シリーズ

ソニッケアー 6500 シリーズ - ソニッケアーソニッケアー 6500 シリーズ - ソニッケアー
互換性
Bluetooth ワイヤレステクノロジー:Philips Sonicare アプリに接続
Android:Bluetooth 4.0 以降に対応した Android スマートフォン / Google Play にアクセスして、お持ちのデバイスが対応機種であることを確認してください。
iOS:Bluetooth 4.0 以降に対応した iPhone / App Store にアクセスして、お持ちのデバイスが対応機種であることを確認してください。
仕様
USB-A 充電:電源アダプターは付属していません
色
ホワイト
種類
バッテリー:リチウムイオンバッテリー
方式
ブラシヘッド装着:簡単にはめ込みできるブラシヘッド
ハンドル
スリムなデザイン
機能
洗浄性能:歯垢の除去:最大 10 倍効果的
ランプ
充電表示:ランプでバッテリー残量を表示
バッテリー
充電式
使用時間
21 日間
強さ
強:ブラッシングを強化、中:毎日の歯みがきに、弱:敏感な歯と歯ぐき用
振動数
ブラシ:約31000 ストローク/分
タイマー
ペーサー機能とスマートタイマー機能
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78036528HX7410/09
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする