曜日別特売

移動式エアコン冷房専用

移動式エアコン冷房専用 - エスケイジャパン移動式エアコン冷房専用 - エスケイジャパン移動式エアコン冷房専用 - エスケイジャパン移動式エアコン冷房専用 - エスケイジャパン移動式エアコン冷房専用 - エスケイジャパン移動式エアコン冷房専用 - エスケイジャパン移動式エアコン冷房専用 - エスケイジャパン

好きな場所へサッと運んで、ひんやり快適スポット冷風!
ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載
便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)
風量調節:2段階+送風+オート
設定温度と周囲温度に応じて運転動作を自動切替するモード
風向調節 上下ルーバー:手動 左右ルーバー:自動
窓枠アタッチメント付属(幅約115mm、長さ 1枚:650mm/2枚:920mm~1250mm/3枚:1200mm~1750mm/4枚:1480mm~2250mm)

用途
熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー
付属品
リモコン、窓枠アタッチメント
質量(kg)
21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
303×289×695
電源コード(m)
1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)
2.0/2.2
最大消費電力(W)
750
使用環境温度(℃)
21~38
風量調整
2段階+送風+オート
送風口数
1口
冷媒
R32
温度設定範囲(℃)
16~32
タイマー
入切:1~24h
内容量
1台
注意
※付属の窓枠アタッチメントは±20mm程度の誤差が出る可能性があります。左右に開く窓だけでなく、上下に開く窓にも取付可能です。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SKJ-KY22A(W) 7803657178036571SKJ-KY22A(W)
オープン
¥44,800
¥49,280(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
SKJ-KY22A(DM) 7803658978036589SKJ-KY22A(DM)
オープン
¥49,800
¥54,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする