曜日別特売

PPバンド 手締め・ストッパー用 5巻入

PPバンド 手締め・ストッパー用 5巻入 - ノーブランドPPバンド 手締め・ストッパー用 5巻入 - ノーブランドPPバンド 手締め・ストッパー用 5巻入 - ノーブランド
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
約15
厚さ(mm)
約0.55
長さ(m)
約1000
内径(Φmm)
200
内容量
1箱(5巻)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78041245-青
¥9,998
¥8,990
アウトレット
¥9,889(税込)
当日出荷
残り1006点です
78041261-黄
¥9,998
¥8,990
アウトレット
¥9,889(税込)
当日出荷
残り884点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする