曜日別特売
- PPバンド 手締め・ストッパー用 5巻入 ノーブランド 78041245

PPバンド 手締め・ストッパー用 5巻入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色青
内容量1箱(5巻)注文コード78041245品番-
在庫数量:残り1006点です。
販売価格(税込)¥9,889
販売価格(税別)アウトレット
¥9,998¥8,990
色
青
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
約15
厚さ(mm)
約0.55
長さ(m)
約1000
内径(Φmm)
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする