SGジュニアヘルメット Cavalry
ジュニア用ヘルメット
自転車用SGマーク認証品Cavalry(カバリー)4つの特徴
・軽量インモールド成形
・後方反射テープ
・サイズ調整アジャスターバンド
・バイザー着脱可能
- 用途
- ジュニア用ヘルメット
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 260
- サイズ(cm)
- 52-56
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ































