ヘルメット シクレフィット
アジャスター:「XF-10アジャスター」新規追加採用
内装:リアパッド新規設計
帽子のような、ふだん着ヘルメット。
電動アシストサイクルにも最適。
頭部の調整をおこないやすい大径ダイヤルのアジャスター。着用時のフィット感を高め、快適なかぶり心地を実現。
細めの同系色リボンで帽子に程よいアクセントをプラス。バックのリボンが上品な女性らしさを演出します。
広めのツバで日差しの気になるシーズンも安心。パターンにこだわった立体感のあるエレガントなデザイン。
リボンを使ったツバの跳ね上げ構造で、走行時のバタつきを抑え視認性を確保。【特許取得済】
夜間のお出かけにも安全。車などのライトに反射してピカッと光るリフレクター素材を装備。
安心の安全基準「自転車用・SGマーク認証品」
反射材付きで夜間も安心
違和感なく使える、帽子形状
女性にやさしい「軽量コンパクト」設計
- 内容量
- 1個
注意
※シクレに取り付けする帽子(ヘルメットカバー)は専用品であり、市販の帽子をかぶせることはできません。※シクレ FIT / デイズ FIT / リベロ FIT / ドロア FITのヘルメット本体(KT-04)は共通です。同じサイズの専用帽子を付け替えて使用することが可能です。(専用帽子のかぶせ方については、取扱説明書をご確認のうえ、指定の位置にお取り付けください)
※ご使用前に帽子が正しく取り付けられているか必ず確認してください。取り付けが不完全ですと、走行中に帽子が外れるおそれがあり、大変危険です。
※ヘルメットは前から後ろにかけて水平になるように正しく着用してください。
※強風を受けた場合、風で帽子が外れる場合がありますので十分ご注意ください。
※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。
※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ