ヘルメット用防暑たれ
体の熱を素早く逃す熱伝導率の高いナイロンを使用した接触冷感素材です。接触冷感効果を表すQ-MAX値において、布製品最高水準の冷たさ0.5以上を実現しました。消臭機能Ag+(銀イオン)の消臭機能を持たせました。紫外線遮蔽率が99.2%で夏の陽射しからお肌を守ります。
- 用途
- ヘルメットのバックバンドへ取付可能です、ほぼ全てのヘルメットに対応。
- 材質
- [表面]シルバーコーティングTCクロス、フェルト、不織布、シルクコットン [裏面]ナイロン80%、ポリウレタン15%、ヒスイパウダー5%、銀イオンAg+
- 色
- シルバー
- サイズ
- フリー
- 内容量
- 1枚
注意
※保冷剤は付属いたしませんヘルメット関連商品 の新着商品
カテゴリ
























