SUO 256 ICE MET ブラック
SUO 256ICE METは、帽子やヘルメット内部の熱や蒸れを軽減するために開発された頭部用クーリングアイテムです。
植物由来のPCM(フェーズチェンジマテリアル)を採用し、約25℃前後で凍結・融解を繰り返しながら熱を吸収することで、頭部を心地よい温度に保ちます。
一般的な保冷剤のように冷たすぎず、長時間快適なひんやり感が続くのが特長です。
特に、自転車・バイク利用者、ヘルメット着用が必須の建設現場や工場勤務の方、屋外イベントやスポーツ観戦を楽しむ方におすすめ。
ヘルメットや帽子の内側に簡単に装着できるため、夏場の不快なムレや熱ごもりを軽減し、暑さ対策をサポートします。
水より約30%軽い素材を使用しているため、装着時の負担が少なく、繰り返し使える点も魅力です。
環境に配慮した素材を採用しているため、快適性とサステナビリティを両立したアイテムとして注目されています。
- 長さ(cm)
- テープ/約12
- 内容量
- 1個
ヘルメット関連商品 の新着商品
カテゴリ