曜日別特売

三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ

三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ - 鎌田信号機

屋内トランスケース入り製品となります 塗装色:シルバーハンマートン

周波数
50/60Hz
1次電圧(V)
3P_200
2次電圧(V)
1P_100
内容量
1個
注意
※個人宅への配送は行っておりません。
※ケース入り変圧器は放熱のため風通しの良い場所に設置して下さい。 壁面などがある場合最低200mm以上の隙間を空けることを推奨します。
※ケースはアンカーボルトでしっかりと固定して下さい。
※ケース天板は高温になります。物を置いたり運転中に触らないようにしてください。
※変圧器は電源周波数の2倍の周波数で振動します。極力振動音を抑えてありますが、ケース入りの場合ケースとの共振で変圧器単体の場合に比べて振動音が大きくなります。ECサイト特別オプションとして防振ゴムを標準装備しております。
全15種類を絞り込む
質量(kg)
寸法H(mm)
容量
寸法A(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
容量
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
780489703WB-30KA21630kVA635560±2500
オープン
¥769,800
¥846,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780492413WB-2000A332kVA260340±2250
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
780496973WB-50KA30950kVA755660±2500
オープン
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
23日以内出荷
返品不可
車上渡し
780498553WB-1000A201kVA260340±2250
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
780499073WB-20KA15120kVA575490±2440
オープン
¥649,800
¥714,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
車上渡し
780500813WB-10KA11010kVA455430±2380
オープン
¥359,800
¥395,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780500903WB-5000A715kVA360390±2300
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780504403WB-500A13500VA220260±2200
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
780506773WB-1500A281.5kVA260340±2250
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
780510973WB-4000A614kVA360390±2300
オープン
¥229,800
¥252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780512553WB-6000A776kVA360390±2300
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780515353WB-7500A927.5kVA455430±2380
オープン
¥329,800
¥362,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780516053WB-3000A473kVA340350±2300
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780517793WB-40KA28440kVA755660±2500
オープン
¥999,800
¥1,099,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780518313WB-15KA12615kVA575490±2440
オープン
¥499,800
¥549,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする