曜日別特売
3WB-6000A 三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ 鎌田信号機 78051255

※参考画像

3WB-6000A 三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ 鎌田信号機 78051255
3WB-6000A 三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ 鎌田信号機 78051255

三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可車上渡し7日以内出荷とは
絶縁種別B
質量(kg)77
内容量1個注文コード78051255品番3WB-6000A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

屋内トランスケース入り製品となります 塗装色:シルバーハンマートン

質量(kg)
77
容量
6kVA
寸法H(mm)
360
寸法A(mm)
390±2
寸法D(mm)
300
寸法B(mm)
200±2
取付穴
12Φ×20
寸法W(mm)
420
周波数
50/60Hz
絶縁種別
B
寸法h(mm)
40
1次電圧(V)
3P_200
2次電圧(V)
1P_100
注意
※個人宅への配送は行っておりません。
※ケース入り変圧器は放熱のため風通しの良い場所に設置して下さい。 壁面などがある場合最低200mm以上の隙間を空けることを推奨します。
※ケースはアンカーボルトでしっかりと固定して下さい。
※ケース天板は高温になります。物を置いたり運転中に触らないようにしてください。
※変圧器は電源周波数の2倍の周波数で振動します。極力振動音を抑えてありますが、ケース入りの場合ケースとの共振で変圧器単体の場合に比べて振動音が大きくなります。ECサイト特別オプションとして防振ゴムを標準装備しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする