三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ
屋内トランスケース入り製品となります 塗装色:シルバーハンマートン
- 周波数
- 50/60Hz
- 1次電圧(V)
- 3P_200
- 2次電圧(V)
- 1P_100×2回路
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅への配送は行っておりません。※ケース入り変圧器は放熱のため風通しの良い場所に設置して下さい。 壁面などがある場合最低200mm以上の隙間を空けることを推奨します。
※ケースはアンカーボルトでしっかりと固定して下さい。
※ケース天板は高温になります。物を置いたり運転中に触らないようにしてください。
※変圧器は電源周波数の2倍の周波数で振動します。極力振動音を抑えてありますが、ケース入りの場合ケースとの共振で変圧器単体の場合に比べて振動音が大きくなります。ECサイト特別オプションとして防振ゴムを標準装備しております。
全12種類を絞り込む
質量(kg)
寸法H(mm)
容量
寸法A(mm)
変圧・変換 の新着商品
カテゴリ