曜日別特売

三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ

三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ - 鎌田信号機
取付穴
4-Φ12×21
周波数
50/60Hz
1次電圧(V)
3P_200
2次電圧(V)
1P3W100-0-100
内容量
1個
注意
※個人宅への配送は行っておりません。
※変圧器は電源周波数の2倍の周波数で振動します。ECサイト特別オプションとして防振ゴムを標準装備しております。(裸トランスの場合は同送しますが、取り付けなくても機能自体に支障はございません。)
全11種類を絞り込む
品番
質量(kg)
容量
寸法H(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
容量
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
780488913WT-20KR12320kVA410300±2340
オープン
¥519,800
¥571,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780508173WT-3000R383kVA240150±2230
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780508353WT-6000R666kVA280250±2260
オープン
¥249,800
¥274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780510003WT-5000R605kVA270250±2255
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780510793WT-15KR9815kVA370250±2310
オープン
¥399,800
¥439,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780510883WT-10KR9610kVA340200±2300
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780514383WT-50KR29050kVA560300±2460
オープン
¥949,800
¥1,044,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780515263WT-30KR17530kVA490300±2370
オープン
¥639,800
¥703,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780518493WT-4000R504kVA270250±2250
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780522173WT-40KR25540kVA530300±2420
オープン
¥919,800
¥1,011,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780522963WT-7500R787.5kVA340200±2270
オープン
¥269,800
¥296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする