※参考画像
鎌田信号機
三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
絶縁種別
B
B
H
質量(kg)
96
38
50
60
66
78
96
98
123
175
255
290
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78051088
品番
3WT-10KR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
質量(kg)
96
容量
10kVA
寸法H(mm)
340
寸法A(mm)
200±2
寸法D(mm)
300
寸法B(mm)
175±2
取付穴
4-Φ12×21
寸法W(mm)
350
周波数
50/60Hz
絶縁種別
B
1次電圧(V)
3P_200
2次電圧(V)
1P3W100-0-100
注意
※個人宅への配送は行っておりません。
※変圧器は電源周波数の2倍の周波数で振動します。ECサイト特別オプションとして防振ゴムを標準装備しております。(裸トランスの場合は同送しますが、取り付けなくても機能自体に支障はございません。)