曜日別特売

三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ

三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ - 鎌田信号機

屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ

取付穴
13Φ×20
周波数
50/60Hz
1次電圧(V)
3P_200
2次電圧(V)
1P_100×2回路
内容量
1個
注意
※個人宅への配送は行っておりません。
※屋外ケース3WBOSシリーズはSUS+塗装製品となります。 通常の屋外ケースよりもサビに強くなっております。
※防雨型トランスケースとなります。(IP23相当)
※配線時に取り外した天板は、付属のアイボルト、ナットで確実に締め付けて下さい。
※変圧器は電源周波数の2倍の周波数で振動します。極力振動音を抑えてありますが、ケース入りの場合ケースとの共振で変圧器単体の場合に比べて振動音が大きくなります。ECサイト特別オプションとして防振ゴムを標準装備しております。
全12種類を絞り込む
質量(kg)
寸法H(mm)
容量
寸法A(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
容量
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
780494873WBOS-30KS23230kVA765232±2600
オープン
¥989,800
¥1,088,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780497063WBOS-5000S735kVA50573±2380
オープン
¥429,800
¥472,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780499773WBOS-15KS14315kVA705143±2540
オープン
¥769,800
¥846,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780500203WBOS-50KS35550kVA885355±2650
オープン
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
780504063WBOS-6000S826kVA50582±2380
オープン
¥469,800
¥516,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
780512103WBOS-4000S704kVA50570±2380
オープン
¥399,800
¥439,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780513683WBOS-10KS11810kVA575118±2460
オープン
¥549,800
¥604,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780517273WBOS-3000S543kVA50554±2380
オープン
¥329,800
¥362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
780519373WBOS-40KS28240kVA885282±2600
オープン
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
780519983WBOS-20KS16820kVA705168±2540
オープン
¥799,800
¥879,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
780520163WBOS-7500S1157.5kVA575115±2460
オープン
¥499,800
¥549,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
780521293WBOS-25KS20225kVA765202±2600
オープン
¥889,800
¥978,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする