曜日別特売

三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ

三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ - 鎌田信号機

屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ

取付穴
13Φ×20
周波数
50/60Hz
1次電圧(V)
3P_200
2次電圧(V)
1P_100×2回路
内容量
1個
注意
※個人宅への配送は行っておりません。
※屋外ケース3WBOシリーズは鋼板+塗装製品となります。 塩害や傷からの錆びが発生する可能性がございます。 錆びが気になるお客様へは3WBOSシリーズのSUS製をおすすめします。
※防雨型トランスケースとなります。(IP23相当)
※配線時に取り外した天板は、付属のアイボルト、ナットで確実に締め付けて下さい。
※変圧器は電源周波数の2倍の周波数で振動します。極力振動音を抑えてありますが、ケース入りの場合ケースとの共振で変圧器単体の場合に比べて振動音が大きくなります。ECサイト特別オプションとして防振ゴムを標準装備しております。
全12種類を絞り込む
質量(kg)
寸法H(mm)
容量
寸法A(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
容量
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
780491983WBO-7500S1157.5kVA575420±2460
オープン
419,800
461,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
車上渡し
780497583WBO-5000S735kVA505380±2380
オープン
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780497763WBO-20KS16820kVA705490±2540
オープン
679,800
747,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780501083WBO-50KS35550kVA885660±2650
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
23日以内出荷
返品不可
車上渡し
780501353WBO-10KS11810kVA575420±2460
オープン
469,800
516,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780502303WBO-40KS28240kVA885660±2600
オープン
999,800
1,099,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780503793WBO-4000S704kVA505380±2380
オープン
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780511313WBO-25KS20225kVA765560±2600
オープン
739,800
813,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780511493WBO-3000S543kVA505380±2380
オープン
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780513863WBO-15KS14315kVA705490±2540
オープン
639,800
703,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780515693WBO-30KS23230kVA765560±2600
オープン
829,800
912,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780522873WBO-6000S826kVA505380±2380
オープン
389,800
428,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする