ペルチェシールドインナーキャップ
- 用途
- ペルチェの温度は最大5℃から50℃まで、冬も夏もつかえます。
付属のシールドインナーキャップ以外にも薄手の洋服などにも取り付け可能です。
ワンタッチ簡単に取り付け可能です。
バッテリーは別売りN23-38が推奨品です。
- セット内容
- シールドインナーキャップ、ペルチェデバイス、取扱説明書
- 色
- グレー
- サイズ
- フリー
- 使用時間(時間)
- (加熱弱) 25.2、(加熱強) 19、(ゆらぎ) 10.8、(強) 7.6
- 冷却温度(℃)
- 最大5
- 加熱温度(℃)
- 最大50
- 内容量
- 1着
注意
※バッテリー別売り(N23-38推奨)ヘルメット関連商品 の新着商品
カテゴリ


















