三愛
ペルチェシールドインナーキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
78053285
品番
SA-N25-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
ペルチェの温度は最大5℃から50℃まで、冬も夏もつかえます。
付属のシールドインナーキャップ以外にも薄手の洋服などにも取り付け可能です。
ワンタッチ簡単に取り付け可能です。
バッテリーは別売りN23-38が推奨品です。
セット内容
シールドインナーキャップ、ペルチェデバイス、取扱説明書
色
グレー
サイズ
フリー
使用時間(時間)
(加熱弱) 25.2、(加熱強) 19、(ゆらぎ) 10.8、(強) 7.6
冷却温度(℃)
最大5
加熱温度(℃)
最大50
注意
※バッテリー別売り(N23-38推奨)