作品ファイル/A3/アイムドラえもん

作品ファイル/A3/アイムドラえもん - ナカバヤシ作品ファイル/A3/アイムドラえもん - ナカバヤシ作品ファイル/A3/アイムドラえもん - ナカバヤシ作品ファイル/A3/アイムドラえもん - ナカバヤシ作品ファイル/A3/アイムドラえもん - ナカバヤシ作品ファイル/A3/アイムドラえもん - ナカバヤシ作品ファイル/A3/アイムドラえもん - ナカバヤシ作品ファイル/A3/アイムドラえもん - ナカバヤシ

四つ切画用紙も折り目をつけずに保管可能。
厚みのある半立体作品も収納できる小物ポケット付き。
可愛いI'm Doraemonのデザイン

用途
作品をまとめて保管!
仕様
●本体寸法:A3/タテ450×ヨコ300×背巾48mm●本体質量:730g●表紙:ポリプロピレン・厚さ約0.9mm●平面作品用ポケット:四つ切画用紙・7ポケット・ポリプロピレン・厚さ約0.38mm●小物用ポケット:A5・2ポケット・ポリプロピレン・厚さ約0.12mm●収納枚数:四つ切画用紙14枚(坪量/約180g/m²;程度・1ポケット2枚収納)●梱包寸法:W545×D685×H490mm●梱包質量:15.5kg●入数:5/20
内容量
1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78053468SF-A303-DRW
2,900
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
78053477SF-A303-DRB
2,900
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする