ナカバヤシ
作品ファイル/A3/アイムドラえもん
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1冊
注文コード
78053477
品番
SF-A303-DRB
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
四つ切画用紙も折り目をつけずに保管可能。
厚みのある半立体作品も収納できる小物ポケット付き。
可愛いI'm Doraemonのデザイン
用途
作品をまとめて保管!
仕様
●本体寸法:A3/タテ450×ヨコ300×背巾48mm●本体質量:730g●表紙:ポリプロピレン・厚さ約0.9mm●平面作品用ポケット:四つ切画用紙・7ポケット・ポリプロピレン・厚さ約0.38mm●小物用ポケット:A5・2ポケット・ポリプロピレン・厚さ約0.12mm●収納枚数:四つ切画用紙14枚(坪量/約180g/m²;程度・1ポケット2枚収納)●梱包寸法:W545×D685×H490mm●梱包質量:15.5kg●入数:5/20